高圧ガス標識(エコユニボード)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容緊急連絡先 消防・警察・○○・・ エコマーク認定認定 トラスコ品番743-1023 注文コード88587265 品番827-60
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は文字内容・エコマーク認定・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
文字内容緊急連絡先 消防・警察・○○・・ 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番743-1023 寸法(mm)450×600 質量(g)300 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
敷地内の標記

アクリルボードで取り付け安いが、風雨ですぐ外れてしまうのが難点
留め具の数を増やして取り付けしています。

対象商品:
88587247
2023-01-24
用途:
窒素CE設備の表示として
株式会社オプトテクノ 様 (製造業)

窒素CE(Cold Evaporator)設備があるので、会社の正門脇と窒素を使う建屋の入口脇に法令に従い標識を設置しました。過不足なく、良い商品でした。

対象商品:
88587247
2018-09-10
用途:
既存のものが壊れた為、交換

既存のものと若干レイアウトが違いましたが、安価に購入出来たので良かったです。

対象商品:
88587256
2022-06-19
用途:
ガスの貯蔵庫に取り付けます。
電気・ガス・熱供給・水道業

鉄製の物が付いていたので錆びて文字が見えなくなってしまいました。
今回の物は錆びないのでその点良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする