ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの ボンベ札
ボンベ保管票ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88587326
品番
322-03
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
『充』のステッカーをはがすと『空』の文字が出てきます。
仕様
裏面粘着
材質
PPステッカー
寸法(mm)
70×100×0.3厚
文字内容
充/空 カラになったら赤シールをはがして下さい
トラスコ品番
371-6040
質量(g)
26
取付方式
ステッカー
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。