ボンベ保管票ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 88587335 品番 827-25
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

『充』のステッカーをはがすと『空』の文字が出てきます。

仕様裏面粘着 材質PPステッカー 寸法(mm)100×80×0.3厚 文字内容ボンベ保管票/取扱業者・責任者・(充)カラになったら赤シールをはがして下さい トラスコ品番743-0752 質量(g)35 取付方式ステッカー
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする