827-38 回転式両面表示板 ユニット 88587344

827-38 回転式両面表示板 ユニット 88587344
827-38 回転式両面表示板 ユニット 88587344
827-38 回転式両面表示板 ユニット 88587344

回転式両面表示板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番371-7461
文字内容空/充
内容量1個注文コード88587344品番827-38
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

危険物規則に基づく表示です。
空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。
両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。

用途ボンベ用文字内容空/充材質ABS樹脂トラスコ品番371-7461寸法(mm)101×48(青文字)質量(g)22
注意
※ボールチェーンは別売です。ビス・テープは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88587353
2021-08-05
用途: ガスボンベに取付
株式会社エステック

回転式なので、使いやすく見やすいのですが、回転プレートを留めている部分がすぐに壊れてしまい、プレートが落ちてしまう。何個使っても同じ症状で、交換するともったいないので、穴を開けてネジ止めした。

1が参考にしています
対象商品 : 88587344
2019-02-25
用途: 溶接作業に使用するボンベ
建設業・工事業

なんてことはない札(表示板)ですが、あるととても役立ちます。

対象商品 : 88587344
2015-12-14
用途: アセチレンガス、酸素ぼんべの空充表示に使う
有限会社 アスト工業

値段も手ごろで、簡単で使いやすくて中々良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする