回転式両面表示板

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88587353 品番 827-39
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

危険物規則に基づく表示です。
空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。
両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。

文字内容空青/充赤 材質ABS樹脂 用途ボンベ用 トラスコ品番371-7470 寸法(mm)101×48(白文字) 質量(g)22
注意
※ボールチェーンは別売です。ビス・テープは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88587353
2021-08-05
用途:
ガスボンベに取付
株式会社エステック 様

回転式なので、使いやすく見やすいのですが、回転プレートを留めている部分がすぐに壊れてしまい、プレートが落ちてしまう。何個使っても同じ症状で、交換するともったいないので、穴を開けてネジ止めした。

1人が参考にしています
対象商品:
88587344
2019-02-25
用途:
溶接作業に使用するボンベ
建設業・工事業

なんてことはない札(表示板)ですが、あるととても役立ちます。

対象商品:
88587344
2015-12-14
用途:
アセチレンガス、酸素ぼんべの空充表示に使う
有限会社 アスト工業 様

値段も手ごろで、簡単で使いやすくて中々良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする