高圧ガス関係標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88587371 品番 827-32
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
文字内容 取付方式穴上1 材質エコユニボード トラスコ品番743-0817 寸法(mm)Φ70 質量(g)35 エコマーク認定番号7118031 仕様Φ4mm上部穴1 エコマーク認定認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする