ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの 高圧ガス標識
高圧ガス関係標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88587414
品番
827-28
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
空
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード
トラスコ品番
743-0779
寸法(mm)
100×100
質量(g)
100
エコマーク認定番号
7118031
仕様
Φ4mm上部穴1
エコマーク認定
認定