ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの 高圧ガス標識
高圧ガス関係標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88587432
品番
827-30
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
文字内容
空
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード
トラスコ品番
743-0795
寸法(mm)
Φ50
質量(g)
18
エコマーク認定番号
20118001
仕様
Φ4mm上部穴1
エコマーク認定
認定