ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
両面表示板(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
88587441
品番
827-35
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
空充の表示がワンタッチで変えられます。
開閉の表示がワンタッチで取り替えられます。
材質
(表示板)エコユニボード、(吊り下げロープ)ステンレス
寸法(mm)
65×65
文字内容
充ビン/空ビン
取付け方法
吊り下げ式
仕様
2.5mmΦ上部穴2(両面表示)
用途
トラックやタンクローリーに。
トラスコ品番
371-7453
質量(g)
22
注意
※ボールチェーンは別売です。
※ビス・テープは別売です。