ユニット
ユニットの 標識取付金具/紐
ユニットの 取付金具 標識取付用
標識取付パネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88587694
品番
824-90
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(中空構造)・周囲アルミ枠(プラスチックコーナー付)
用途
824-05〜08 避難誘導標識(300×900mm)の取付パネルです。
付属品
上下壁面取付金具付、左右吊り金具付
トラスコ品番
743-0035
寸法(mm)
337×937
質量(g)
700