ドア表示蓄光ステッカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 88588726 品番 863-680
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。

文字内容おす/PUSH 取付方式裏面粘着 材質蓄光ステッカー トラスコ品番744-6136 寸法(mm)60×60 用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。 仕様粘着付(セパレーター台紙付)
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88596207
2024-03-03
用途:
それほどは発光してない

それ程 発行はしてないけど 帰り掛けに 困るほどでもない

対象商品:
88596225
2019-08-12
用途:
押す必要がある用具の押し釦の位置明示(室内外を問わない)
行政書士千種稔幸事務所 様

畜光性の為、昼夜を問わず見やすい。玄関ドア―、室内のドア、電気スイッチ等に貼って使っている。使い勝手ガよく、そのうえ値段も手頃で,お勧めのお徳用品です。

対象商品:
88588726
2019-03-14
用途:
某工場の扉の安全
河内工業所 様 (建設業・工事業)

いいかんじに貼れました。大きさも光が良く反射して見やすい。

対象商品:
88588726
2018-10-24
用途:
扉へ開ける方向の指示用に

施設の非常口へ向かう廊下の扉に貼りました。
通路の蛍光灯の光で蓄光するので、消灯時にぼんやり光って、わかりやすかった。
蓄光のわりには安くてよかった。

対象商品:
88588726
2015-01-21
用途:
非常用防火扉

量販品の割りには、価格が高めである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする