ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
蓄光ドア表示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
88588762
品番
824-58
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの開閉部分が一目で分かります。
文字内容
赤枠
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー
用途
事務所内の扉付近に、障害物となる物を置かないように表示する為の床面貼り付けステッカーです。
仕様
粘着付(セパレーター台紙付)
トラスコ品番
742-9959
寸法(mm)
Φ50
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。