ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
ポケット式役割ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88589051
品番
831-692
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
黄
取付け方法
吊り下げ
材質
色部/塩ビ・表示部/塩ビ透明
付属品
ヒモ付(1240mm×1本)
トラスコ品番
743-2721
寸法(mm)
250×314