ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
ポケット式役割ホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88589076
品番
831-694
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
赤
取付け方法
吊り下げ
材質
色部/塩ビ・表示部/塩ビ透明
付属品
ヒモ付(1240mm×1本)
トラスコ品番
743-2747
寸法(mm)
250×314