吊り金具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード88589532 品番826-14
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2本吊りで強度も倍に!

材質樹脂、金属、ステンレス 用途吊り下げの時に 仕様ワイヤーロープの片側がループ加工 トラスコ品番743-0477 寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000 質量(g)18
注意
※吊り下げ使用の場合、空調吹出口付近には取り付けない様注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする