消火器スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88590266 品番376-21A
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類スタンド型 用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 トラスコ品番367-9209 材質プラスチック 寸法(mm)260W×239D×850H 質量(g)420
注意
※消火器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする