9.5 ディープソケット セット モノタロウ 88590723 9.5 ディープソケット セット モノタロウ 88590723 9.5 ディープソケット セット モノタロウ 88590723 9.5 ディープソケット セット モノタロウ 88590723 9.5 ディープソケット セット モノタロウ 88590723

ディープソケット セット

(147件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8点組) 注文コード 88590723 品番 9.5
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。

形状6角 差込角(mm)9.5 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 セット内容8、10、12、13、14、15、17、19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)63
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 147
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
トイレの便器の固定ボルトの締め付け
医療・福祉・介護関連業

短いソケットは持っていたがネジが長く届かないため購入しました。
修繕にはいろいろなソケットが必要になるためその都度の買い足しだとコストがかかるが色々なソケットがセットになっているためコストパフォーマンスが高い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
88590723
2026-02-28
用途:
自動車整備

コストパフォーマンスがよく。問題なく使用出来ます。直ぐに手に入り助かりました。

2025-01-21
用途:
リアショックアブソーバーのヘッドボルト脱着
製造業

ソケットの精度や表面処理も申し分ないものでした。ディープソケットは1つ1つ買っていましたが、2本分でこれだけ購入できれば満足です

1人が参考にしています
2025-03-17
用途:
自動車ショックアブソーバー交換に備え、ディープソケットも準備

・必要なのは1本ではあるが、セットは安価なので購入
・使用頻度が高ければ、工具ブランド単品を迷わず選択

対象商品:
88590714
2024-09-14
用途:
クルマのメンテナンス時
その他業種

通常のソケットでは浅すぎて届かない部分の整備用に購入。有名メーカー製の物ではないが、普段使いには充分です。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2025-02-25
用途:
車のメンテナンス

普通のソケットは持っていましたが、長いのが欲しくて購入しました。

対象商品:
88590723
2024-03-29
用途:
ハウス用部品のネジ締め
農・林・水産業

ハウス用個部品のネジ締め用で購入しました。ショートタイプでは締付け中に雄ネジがソケットに当たりナットからソケットが外れましたがロングタイプは(10oを使用)
使いましたが問題なく締付け出来ました。足場パイプ用クランプ締付け(17o)にも有効なためセット購入しましたコスパが良くて助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するラチェットハンドルを教えて下さい。
回答:
一例として、下記のような商品が適合致します。
差込角の数値が同じものが適合致します。

ラチェットハンドル
https://www.monotaro.com/g/01127653/
1人が参考にしています
2024-02-15
質問:
バラ売りはされているでしょうか。
回答:
現時点では行っておりません。
2024-02-15
質問:
ソケットを収納する為のケースや袋は付属されているでしょうか。
回答:
付属されておりません。
2024-02-15

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする