平リブ用標識取付バンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 88591431 品番 395-55
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

確実にポールに取り付けできます。

材質アルミ 仕様片面用 トラスコ品番371-6431 サイズΦ50.8mm用 質量(g)280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
不法投棄看板取付時
建設業・工事業

不法投棄看板取付時に単管パイプ取付用金物として重宝しました。
リピート購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする