ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 駐車場関係標識
駐車場ステッカー標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88591517
品番
834-80
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
文字内容
運転される皆様へアイドリングストップにご協力を
取付方式
裏面粘着
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-4154
寸法(mm)
200×250