ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 駐車場関係標識
駐車場ステッカー標識
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88591526
品番
834-83
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
文字内容
地球をきれいにアイドリングストップ駐停車時エンジン停止
取付方式
裏面粘着
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-4162
寸法(mm)
50×50
質量(g)
6