ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 駐車場関係標識
駐車場ステッカー標識
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88591535
品番
834-84
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
文字内容
アイドリングストップ宣言車 大気汚染・騒音を防止します
取付方式
裏面粘着
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-4171
寸法(mm)
60×80
質量(g)
2