ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 駐車場関係標識
駐車場標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
アイドリングストップ駐停車中のエンジン停止は、○○○条例・・
トラスコ品番
743-4146
注文コード
88591605
品番
834-78
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・エコマーク認定・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
アイドリングストップ駐停車中のエンジン停止は、○○○条例・・
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
743-4146
寸法(mm)
450×600
質量(g)
490