横断旗

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード88591614 品番832-04
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
文字内容ありがとうございます 横断中 寸法(mm)340×370 トラスコ品番743-2992 材質旗・棒/ポリエチレン 棒長(mm)700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88591614
2022-09-29
用途:
地域貢献活動
建設業・工事業

軽いので腕も疲れにくく、
雨天時に使っても拭いてまた使えるので、年数回使う分には充分良いものと思えます。
また交通量の多い場所で左折車両を止めている間も、「ありがとうございます」のひとことが添えられている事で、運転者への謝意が伝わるところが良いかと。

2人が参考にしています
対象商品:
88591614
2020-08-27
用途:
子どもの登下校用
医療・福祉・介護関連業

思っていたより、薄かったです。すぐに破けるのではないかと心配です。旗自体が、半透明だったのも★減ですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
88591614
2015-02-25
用途:
横断時の付添
ライオンズクラブかち歩き大会実行委員会 様

結構見やすくてよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする