吹付け用プレート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88592034 品番 349-14A
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。

文字内容C 材質ブリキ板 トラスコ品番826-3763 寸法(mm)350×300 質量(g)660 文字寸法(mm)150×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88592122
2020-04-09
用途:
駐車場の番号打ち

100台位収容の駐車場の位置番号が薄くなったので、スプレー塗料を使って使用しました。空いている区画を見つけながら、約2ヶ月掛けて番号を書きました。しっかりしていて役に立ちましたが、もう少し軽くてもよかったかなとも思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする