曜日別特売
349-16A 吹付け用プレート ユニット 88592052

吹付け用プレート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
文字内容E
寸法(mm)350×300
内容量1枚注文コード88592052品番349-16A
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。

文字内容E材質ブリキ板トラスコ品番826-3765寸法(mm)350×300質量(g)660文字寸法(mm)150×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88592122
2020-04-09
用途: 駐車場の番号打ち

100台位収容の駐車場の位置番号が薄くなったので、スプレー塗料を使って使用しました。空いている区画を見つけながら、約2ヶ月掛けて番号を書きました。しっかりしていて役に立ちましたが、もう少し軽くてもよかったかなとも思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする