819-35A 吹付け用プレート ユニット 88592122

吹付け用プレート

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組(10枚)
文字内容0~9各1枚
寸法(mm)430×365
内容量1組(10枚)注文コード88592122品番819-35A
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。

文字内容0~9各1枚材質ブリキ板トラスコ品番826-3795寸法(mm)430×365文字寸法(mm)280×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88592122
2020-04-09
用途: 駐車場の番号打ち

100台位収容の駐車場の位置番号が薄くなったので、スプレー塗料を使って使用しました。空いている区画を見つけながら、約2ヶ月掛けて番号を書きました。しっかりしていて役に立ちましたが、もう少し軽くてもよかったかなとも思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする