路面ペイントシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 注文コード88592165 品番819-391
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。

文字内容とまれ(一文字シート) 材質エコユニボード(抜き文字) 用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。 付属品と ま れ 各1枚計3枚 トラスコ品番742-7905 寸法(mm)600×450 質量(g)300
注意
※ペイントは819-396 速乾水性ロードカラーをご使用下さい。(819-396 4kg 1缶で15〜20箇所施工できます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
工場出入口
建設業・工事業

思ってたよりしっかりしてました。使い捨て程度に思ってたので繰り返し使えそうです。あと、停止ライン引きと同時施工(ローラー塗り)のつもりでしたがスプレー塗料で使うのがベストかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする