すべり止めロードシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88592497 品番 835-44
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。

文字内容昇降注意 取付方式ステッカー 材質樹脂加工布 用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。 仕様裏面粘着付 トラスコ品番743-6041 寸法(mm)150×600
注意
※プライマー(391-20/21)による下地処理をお勧めします。路面のよごれや油分をよく拭いて貼り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする