ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
すべり止めロードシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
左右確認
注文コード
88592506
品番
835-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
文字内容
左右確認
取付方式
ステッカー
材質
樹脂加工布
用途
歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
仕様
裏面粘着付
トラスコ品番
743-6050
寸法(mm)
150×600
注意
※プライマー(391-20/21)による下地処理をお勧めします。路面のよごれや油分をよく拭いて貼り付けてください。