ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
作業通路標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88592515
品番
818-98
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
作業通路 通路に物を置かないで下さい
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-7701
寸法(mm)
300×600
質量(g)
200