路面貼用アルミステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容土足厳禁 SHOES STRICTLY PROHIBITED トラスコ品番742-7727 注文コード88592551 品番819-04A
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は文字内容・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る
文字内容土足厳禁 SHOES STRICTLY PROHIBITED 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番742-7727 寸法(mm)240×300 質量(g)48
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88592524
2023-12-21
用途:
道路舗装時
株式会社木村熱経済研究所 様 (サービス業)

貼りやすいものであり、目立つものを探していたため助かった。

対象商品:
88592524
2019-09-20
用途:
工場内の安全対策

以前に購入しており、安全防止に役立っており、他の所にも同じものが欲しくなり購入しました。少し大きさは小さいですが、充分目立つので満足しています。

対象商品:
88592585
2017-11-21
用途:
工場のフォークリフト一時停止表示

色がはっきりしていてとても見やすいです。注意喚起に役に立っています。

対象商品:
88592585
2014-11-18
用途:
構内から道路にでる為の注意標識として

路面が凸凹で貼るの諦めました。

現在、壁面の看板一時停止の止まれの絵の部分が消えかかっていたので、その部分を隠すように強力両面テープを購入し貼り付けました。

結構、目だって注意喚起の役にたってる・・と思う。 反射板になってますよネ〜

従って、トーチバーナでの接着性能は分かりません。

何年、持つか楽しみです。

薄くなったらまた購入し、重ね張りするかもネ〜〜

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする