874-082AGY サインキューブ ユニット 88593127

サインキューブ

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台文字内容満車 FULL注文コード88593127品番874-082AGY
参考基準価格(税別)¥23,750販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。

材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂付属品専用ウエイトグレー文字内容満車 FULLタイプ両面表示取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウエイト付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88593005
2022-05-19
用途: 視認性良く周知しやすいです。
石塚化学産業株式会社製造業

表示の留め具が樹脂の為、壊れ易いように思われます。
金属ピンや、マグネットの貼り付けタイプなどがあると良いかもしれないです。

1が参考にしています
対象商品 : 88592874
2021-10-23
用途: 駐車場枠の確保
ケイオー開発株式会社サービス業

適度な重量がありしっかりしているので水を注入しなくても使えます。
色合いも落ち着いた配色で建物とのバランスも良く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88593075
2021-11-04
用途: 駐車場に置きました。
その他業種

丁度良いサイズですが、値段がもう少し安いと
うれしいです。

対象商品 : 88593084
2020-08-11
用途: EV車の充電区画の確保
サービス業

どうしても屋外に設置してるため、経年劣化や接触による破損があるため
数年に一度は買替が必要になりますが安価に仕入れることが可能なのと送料無料が助かります。
また在庫があれば納品までも非常にスムーズなので今後もリピートします。

対象商品 : 88592856
2019-02-12
用途: 店舗横の駐車場
その他業種

店舗横の駐車場は、隣りの会社の駐車場なので、誤って停めてしまわないよう置いています。「予防している」ことが大切。

対象商品 : 88593005
2019-02-12
用途: 店舗正面の駐車場
その他業種

駐車場が店舗正面にしかないため、朝一番に停める従業員の車の前においています。
先に止まっている車にぶつけないよう、また、引いてある白線と駐車する車の間隔が合っていないため停める位置が分かるよう、来店された方に安心して停めていただくために使っています。

対象商品 : 88593172
2015-09-07
用途: 出入り口の案内
株式会社八丈給油所

まさか片側しか表示されていないとは思いませんでした。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする