ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの L字型
DGコーナーガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88594037
品番
866-11
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。貼り付け式なので取り付けが簡単です。
付属品
上部断面用キャップ付
材質
軟質塩ビ(裏面両面テープ貼り)
寸法(mm)
50×50×1000
質量(kg)
1.2
用途
駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。
トラスコ品番
744-6870
形状
L字型
注意
※取り付ける際は 391-20/21 プライマーによる下地処理をお勧めします。