ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
折りたたみ式コーン(パタコーン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88594064
品番
871-51
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
折りたたみ式コーン(スプリングを利用して軽〜く開きます。)小さなクルマや工具、機材などを積んでるクルマでも場所をとらず便利です。
トラスコ品番
744-8422
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
底265×660
高さ(mm)
660
質量(g)
900
種類
折りたたみ式
デザイン
ライン入り