画像準備中

コーンサイントップU

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容関係者以外立入禁止(片面表示) 注文コード88594082 品番874-761A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は文字内容など19種類から選べます 他の種類を見る

コーン(別売)に取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。

文字内容関係者以外立入禁止(片面表示) 用途コーンに取り付ける大型表示ボードです。 付属品コーン取付用ネジ×2本 材質本体/高密度ポリエチレン・表示部/PVCステッカー 寸法(mm)412×280 表示サイズ(mm)250×250 本体サイズ(mm)412×280×88
注意
※ユニット品番コーン385-01以外の形状のコーンには取り付けられない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88623166
2020-06-29
用途:
園内の掲示板として
建設業・工事業

簡易的に使用でき、季節や状況に応じて変更もできるので、有効的に活用しています。

対象商品:
88623166
2016-02-08
用途:
仮置きパレットの位置表示

色・大きさ共に予想以上に目立って役に立っています。カラーコーンへの取り付けもネジ2本だけで心配でしたが結構しっかり付いています。ただ、もう少し安いと良い。

対象商品:
88623166
2016-01-13
用途:
港湾作業

プラスティック製の製品に比べ劣化が少ないと感じる。
風で取り付けていたソフトコーンが倒れても破損することが無いのは非常に助かる。(プラ製は割れてしまう事が多々あった)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする