ユニット
ユニットの 標識取付金具/紐
ユニットの 取付金具 標識取付用
ワンタッチ標識コーン取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88594335
品番
385-99
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンタッチ標識がコーンへ簡単に設置できます。金具はずれ止めのビス1本付。
付属品
タッピングビス4×10/1本
材質
鉄
寸法(mm)
163×490×39.5
質量(g)
260
用途
ユニット製ワンタッチ標識コーン取付用金具です。
トラスコ品番
740-1604