サインボードスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88594502 品番 867-625
参考基準価格(税別)¥27,450 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3〜5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)

文字内容白無地 用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。 トラスコ品番811-5934 材質ポール:ステンレス、台座:ポリエチレン(鉄ウェイト入り)、先端ホルダー:鉄(ダイキャスト)メッキ仕上げ、表示部:アクリル板 質量(kg)5.8 取付方式スタンド式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)表示部:210×297×5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×1090

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする