フリー表示スタンド用無地板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88594527 品番887-54
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。

文字内容無地 トラスコ品番745-1466 材質エコユニボード(再生PP板) 寸法(mm)220×300×2 質量(g)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88594527
2022-10-06
用途:
施設等への標示板として
卸売・小売業

予想より厚みがあり、しっかりした素材で満足している。硬さの割に切断も簡単で使いやすそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする