ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
フロアユニスタンド用ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
立入禁止 DO NOT ENTER
トラスコ品番
744-7442
注文コード
88594676
品番
868-40
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
868-50Y/868-50G フロアユニスタンド用のステッカーです。
文字内容
立入禁止 DO NOT ENTER
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
用途
フロアユニスタンド用ステッカーですが、ステッカーのみで壁面へ貼り付ける事も可能です。
トラスコ品番
744-7442
寸法(mm)
417×257