フロアユニスタンド用ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容禁煙 NO SMOKING トラスコ品番744-7540 注文コード88594791 品番868-48
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は文字内容・トラスコ品番12種類から選べます 他の種類を見る

868-50Y/868-50G フロアユニスタンド用のステッカーです。

文字内容禁煙 NO SMOKING 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 用途フロアユニスタンド用ステッカーですが、ステッカーのみで壁面へ貼り付ける事も可能です。 トラスコ品番744-7540 寸法(mm)417×257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88594642
2019-12-10
用途:
ローリーで危険物充填時
個人のお客様

スタンドとセットで買いました。大きなステッカーは、他社では結構高価なのですが、安く買うことができました。物も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする