ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの チェーンスタンド
2WAYガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88595044
品番
871-60
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ210×885
付属品
ポール1本、台座1個、フック1個、ボルトとチョウナット1組
仕様
2WAYガードに高級感のあるステンレスが追加されました。別売の871-12 プラスチックチェーン(白)が景観にマッチします。
トラスコ品番
811-5940
材質
ポール:ステンレスキャップ・フック:ナイロン台座:ポリエチレン(鉄ウェイト入り)
質量(kg)
5.3