ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
屋内表示用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
88595123
品番
839-04A
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
文字内容
土足厳禁マーク
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-6521
寸法(mm)
100×100