839-09A 屋内表示用ステッカー ユニット 88595157

屋内表示用ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 文字内容トイレ(女) 注文コード88595157 品番839-09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は文字内容など18種類から選べます 他の種類を見る
文字内容トイレ(女) 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番743-6556 寸法(mm)100×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88595157 839-09A 25827909 839-09B 屋内表示用ステッカー ユニット 屋内表示用ステッカー ユニット 1組(2枚) 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする