ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
屋内表示用ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
文字内容
トイレ(男女)
注文コード
88595166
品番
839-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
トイレ(男女)
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-6564
寸法(mm)
100×100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88595166
839-10A
25827918
839-10B
屋内表示用ステッカー
ユニット
1組(2枚)
¥
649
税込
¥
714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)