839-11B 屋内表示用ステッカー ユニット 88595175

屋内表示用ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 文字内容電話マーク 注文コード88595175 品番839-11B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は文字内容など18種類から選べます 他の種類を見る
文字内容電話マーク 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番743-6572 寸法(mm)100×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88595175 839-11B 25827927 839-11C 屋内表示用ステッカー ユニット 屋内表示用ステッカー ユニット 1組(2枚) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする