ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
屋内表示用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
88595236
品番
839-38
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥609
¥
489
バスケットに入れる
文字内容
撮影禁止マーク
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-6637
寸法(mm)
100×100