屋内表示用ステッカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 88595245 品番 839-39
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
文字内容ペット禁止マーク 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番743-6645 寸法(mm)100×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする