ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
一般イラスト標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
88595263
品番
839-65
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
足もとにご注意下さい
取付方式
裏面粘着
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-6661
寸法(mm)
120×100