ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
一般イラスト標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
88595272
品番
839-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
締るドアにご注意下さい
取付方式
裏面粘着
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
120×100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88595272
839-66
57171853
839-66A
ピクトサイン(一般イラスト標識)
ユニット
1組(5枚)
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です