曜日別特売
819-42 床貼用ステッカー ユニット 88595306

床貼用ステッカー

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚文字内容立入禁止トラスコ品番742-7956注文コード88595306品番819-42
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工。

仕様裏面粘着材質PVCステッカー寸法(mm)300×300×0.2厚、(表面透明ペットフィルム)350×350文字内容立入禁止トラスコ品番742-7956取付方式裏面粘着
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88595281
2022-03-18
用途: スリッパへ履き替えの床に(コインランドリー)
サービス業

使用中のステッカーのふちが剥がれてきたので
新しいものを探していました
しかし
直貼り用はなかなか無く漸くをみつけたのがこの品です
早速
古いシールを剥がし床面の汚れを拭き取り、乾かした後直貼り
見た目もよく、シール面もしっかりしているので一年位は大丈夫かと
貼り替えも簡単でした

対象商品 : 88595306
2018-01-19
用途: 工場床の識別

床にしっかりと貼り付いて、剥がれない。よく見えるし、目立つのがいい。

対象商品 : 88595281
2017-02-04
用途: トイレの入り口
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでテプラーで土足禁止と入れていたのですが、土足で立ち入り作業員が多く困っていたのですが、ちょっと価格は高めでしたが思い切って購入。トイレ入り口に貼った所てき面、土足が無くなりました。やはり文字だけでなく絵がインパクトを与えるのでしょう。シールも強力で汚れもつかず大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする